• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX Einlage für GBH 18V-22 + GDE 18V-12

Artikel-Nr.: 1600A02NS8
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A02NS8
    EAN / GTIN 4053423248470
    Herstellernummer 1600A02NS8

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX, In dieser Volleinlage können der GBH 18V-22 und der GDE 18V-12 Professional sicher und geordnet verstaut werden
    • Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung
    • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 317 mm
    • Abmessung Höhe: 152 mm
    • Abmessung Länge: 430 mm
    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 317 x 430 x 152 mm
    • Außenabmessungen (Breite): 317 mm
    • Außenabmessungen (Höhe): 152 mm
    • Außenabmessungen (Länge): 430 mm
    • Bruttogewicht: 0,353 kg
    • D-Ringe: nein
    • Nettogewicht: 0,353 kg
    • ProClick Ready: nein
    • Stellfläche L-BOXX: nein
    • Volumen: 20,719 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb