• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX Einlage für GBH 18V-22

Artikel-Nr.: 1600A02NS7
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02NS7
EAN / GTIN 4053423248463
Herstellernummer 1600A02NS7
L-Nummer L00590 1891

Beschreibung

Merkmal:

  • Volumen: 12,806 dm3
  • Bruttogewicht: 0,25 kg
  • Nettogewicht: 0,15 kg
  • Abmessung Breite: 318 mm
  • Abmessung Höhe: 93 mm
  • Abmessung Länge: 433 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 318 x 433 x 93 mm
  • Außenabmessungen (Breite): 318 mm
  • Außenabmessungen (Höhe): 93 mm
  • Außenabmessungen (Länge): 433 mm
  • D-Ringe: nein
  • Materialausführung: EPP
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein

Lieferumfang:

  • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb