• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit VDE-Werkzeug-Set gemischt, 7-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A02NG3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02NG3
EAN / GTIN 4053423246971
Herstellernummer 1600A02NG3

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit VDE-Werkzeug-Set gemischt, 7-tlg
  • Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Werkzeug-Set gemischt – 7-tlg
  • Set mit 7 VDE-Handwerkzeugen: 3 VDE-Schraubendreher SL 3,5 / 6,5 / PH 1, 1 VDE-Diagonalseitenschneider, 1 VDE Spitzzange gerade
  • Alle VDE-Werkzeuge wurden bis 10.000 Volt geprüft, und sind bis zu 1.000 Volt VDE-zertifiziert nach DIN EN/IEC 60900
  • Der einpolige Phasenprüfer ist nach DIN VDE 0680-6 zertifiziert

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 205 mm
  • Abmessung Höhe: 66 mm
  • Abmessung Länge: 325 mm
  • Bruttogewicht: 1,096 kg
  • Nettogewicht: 0,766 kg
  • Volumen: 4,397 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb