• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit VDE-Werkzeug-Set gemischt, 5-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A02NG2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02NG2
EAN / GTIN 4053423246964
Herstellernummer 1600A02NG2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit VDE-Werkzeug-Set gemischt, 5-tlg
  • Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Werkzeug-Set gemischt – 5-tlg
  • Set mit 5 VDE-Handwerkzeugen: 1 Diagonalseitenschneider (160 mm), 1 Spitzzange (200 mm) und 3 Schraubendreher SL 3,5 / SL 6,5 / PH 2
  • Alle VDE-Handwerkzeuge wurden bis 10.000 Volt geprüft, und sind bis zu 1.000 Volt VDE-zertifiziert nach DIN EN/IEC 60900
  • Präzise, langlebig und bequem dank schmalem Schaft, Softgrip und ergonomischem Design

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 205 mm
  • Abmessung Höhe: 66 mm
  • Abmessung Länge: 325 mm
  • Bruttogewicht: 1,035 kg
  • Nettogewicht: 0,705 kg
  • Volumen: 4,397 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb