• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit VDE Zangen-Set, 4-tlg

Artikel-Nr.: 1600A02NG1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02NG1
EAN / GTIN 4053423246940
Herstellernummer 1600A02NG1
L-Nummer L00590 2210

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit VDE Zangen-Set, 4-tlg
  • Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Zangen-Set – 4-tlg
  • Bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900
  • Bequem in der Handhabung, für gutes Greifen, Schneiden und Abisolieren
  • Langlebiger und robuster Zangenkopf aus Chrom-Vanadium-Stahl

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 205 mm
  • Abmessung Höhe: 66 mm
  • Abmessung Länge: 325 mm
  • Bruttogewicht: 1,246 kg
  • Nettogewicht: 0,916 kg
  • Volumen: 4,397 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb