• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit VDE-Zangen-Set, 3-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A02NG0
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02NG0
EAN / GTIN 4053423246933
Herstellernummer 1600A02NG0
L-Nummer L00590 2261

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit VDE-Zangen-Set, 3-tlg
  • Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Zangen-Set – 3-tlg
  • Bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900
  • Bequem in der Handhabung, greift und schneidet gut
  • Langlebiger und robuster Zangenkopf aus Chrom-Vanadium-Stahl

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 205 mm
  • Abmessung Höhe: 66 mm
  • Abmessung Länge: 325 mm
  • Bruttogewicht: 1,059 kg
  • Nettogewicht: 0,729 kg
  • Volumen: 4,397 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb