• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Abmantelungsmesser

Artikel-Nr.: 1600A02NF6
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02NF6
EAN / GTIN 4053423246896
Herstellernummer 1600A02NF6

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messer VDE-Abmantelungsmesser, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen
  • Dieses normgerechte Bosch Professional VDE-Abmantelungsmesser ist mit thermoplastischem Elastomer (TPE) isoliert, so dass damit Kabel abgemantelt werden können, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen
  • Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900
  • Dank ergonomischem Komfort durch Softgrip, Daumenauflage und Fingerhaken bietet das Messer optimale Kontrolle bei der Arbeit an Elektroinstallationen
  • Dieses Schneidwerkzeug hat eine robuste Klinge aus S2-Stahl, und ist damit ein zuverlässiger und langlebiger professioneller Begleiter
  • Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, sollte die Klingenschutzkappe aufgesetzt werden, um mögliche Verletzungen zu vermeiden
  • Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich
  • Für Profis im Elektro-, Klempner- oder Wartungsbereich ist das VDE-Abmantelungsmesser die ideale Wahl zum sicheren Abmanteln von Kabeln
  • es reduziert das Risiko von Schäden an der Kabelseele.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 54 mm
  • Abmessung Höhe: 31 mm
  • Abmessung Länge: 220 mm
  • Bruttogewicht: 0,112 kg
  • Daumenablage: ja
  • Einhandbedienung: ja
  • Ergonomisches Gehäuse: ja
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Gewicht: 0.086 kg
  • Klingenmaterial: Edelstahl
  • Messerart: Abmantelungsmesser
  • Messermaß (Breite): 17 mm
  • Messermaß (Länge x Breite): 515 x 17 mm
  • Messermaß (Länge): 515 mm
  • Nettogewicht: 0,086 kg
  • Schnellklingenwechselsystem: nein
  • Softgriff: ja
  • Volumen: 0,368 dm3

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb