• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kabelmesser

Artikel-Nr.: 1600A02NF5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02NF5
EAN / GTIN 4053423246476
Herstellernummer 1600A02NF5
L-Nummer L00590 2262

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messer VDE-Kabelmesser, Bei Elektro-, Klempner- oder anderen professionellen Handwerksarbeiten werden robuste und handliche Werkzeuge benötigt, die allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen
  • Mit dem Bosch Professional VDE-Kabelmesser lassen sich Kabel schneiden, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen
  • Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Elastomer (TPE) isoliert
  • Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900
  • Die Klinge aus S2-Stahl ist äußerst robust
  • Es schneidet gut und ist sehr langlebig
  • Das Messer verfügt über einen bequemen Softgrip sowie eine Daumenauflage und einen Fingerhaken, damit das Werkzeug während der Arbeit nicht abrutscht
  • Für die Aufbewahrung sollte die Klingenschutzkappe aufgesetzt werden, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden
  • Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich
  • Dieses robuste Messer eignet sich zum effizienten und bequemen Schneiden von Kabeln

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 54 mm
  • Abmessung Höhe: 31 mm
  • Abmessung Länge: 220 mm
  • Bruttogewicht: 0,115 kg
  • Daumenablage: ja
  • Einhandbedienung: ja
  • Ergonomisches Gehäuse: ja
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Gewicht: 0.088 kg
  • Klingenmaterial: Edelstahl
  • Messerart: Kabelmesser
  • Messermaß (Breite): 18 mm
  • Messermaß (Länge x Breite): 516 x 18 mm
  • Messermaß (Länge): 516 mm
  • Nettogewicht: 0,088 kg
  • Schnellklingenwechselsystem: nein
  • Softgriff: ja
  • Volumen: 0,368 dm3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb