• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kabelschere 200 mm

Artikel-Nr.: 1600A02NF4
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02NF4
EAN / GTIN 4053423246957
Herstellernummer 1600A02NF4
L-Nummer L00590 2249

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zange VDE-Kabelschere 200 mm, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen
  • Mit der Bosch Professional VDE-Kabelschere lassen sich Kabel abmanteln und schneiden, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen
  • Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Polyurethan (TPU) isoliert
  • Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900
  • Die VDE-Kabelschere ist handlich und vielseitig
  • Dank ihrer Doppelklingentechnologie, kann die erste Klinge zum Abmanteln und die zweite zum Schneiden des Kabels verwendet werden
  • Diese langlebige Schere wurde aus Schmiedestahl gefertigt, und hat gehärtete Schneidekanten
  • Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich
  • Diese robuste Kabelschere eignet sich dank Doppelklingentechnologie zum Abmanteln von Kabeln und Schneiden von Aluminium und Weichkupfer, AWG 2/0 mit einem Querschnitt von bis zu 70 .mm² und einem Außendurchmesser von 20 .mm
  • Bequem in der Anwendung dank ergonomischem Softgrip.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 77 mm
  • Abmessung Höhe: 33,2 mm
  • Abmessung Länge: 60 mm
  • Bruttogewicht: 0,33 kg
  • Design mit großer Hebelwirkung: ja
  • Doppelmesser-Technologie: Ja
  • Einhandbedienung: ja
  • Ergonomischer Handgriff: ja
  • Gehärtete Schneidekante: ja
  • Gewicht: 0.316 kg
  • Kabelquerschnitt max.: 70 mm²
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Material: Chrom-Vanadium
  • Max. Kabeldurchmesser: 20 mm
  • Nettogewicht: 0,316 kg
  • Polierter Zangenkopf: nein
  • Rutschfeste Griffseiten: ja
  • Softgriff: ja
  • VDE: ja
  • Volumen: 0,153 dm3
  • Zangentyp: Kabelschere

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb