• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit VDE-Steckschlüssel-Set, 6-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A02NF3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02NF3
EAN / GTIN 4053423246773
Herstellernummer 1600A02NF3
L-Nummer L00590 2218

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit VDE-Steckschlüssel-Set, 6-tlg
  • Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Steckschlüssel-Set – 6-tlg., 7-14 mm
  • Bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900
  • Präziser und robuster Kopf für Passgenauigkeit
  • Handfreundlich und bequem dank Softgrip und ergonomischem Design

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 205 mm
  • Abmessung Höhe: 66 mm
  • Abmessung Länge: 325 mm
  • Bruttogewicht: 1,269 kg
  • Nettogewicht: 0,939 kg
  • Volumen: 4,397 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb