• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit VDE-Einmaulschlüssel-Set, 4-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A02NE8
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02NE8
EAN / GTIN 4053423246766
Herstellernummer 1600A02NE8

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit VDE-Einmaulschlüssel-Set, 4-tlg
  • Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Einmaulschlüssel-Set – 4-tlg
  • Bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900
  • Robuster Chrom-Vanadium-Stahl für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
  • Geeignet für enge Stellen dank Maulposition von 15°

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 34 mm
  • Abmessung Länge: 236 mm
  • Bruttogewicht: 0,347 kg
  • Nettogewicht: 0,231 kg
  • Volumen: 0,562 dm3

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb