• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Universal-Abisolierzange 160 mm

Artikel-Nr.: 1600A02NE7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02NE7
EAN / GTIN 4053423246865
Herstellernummer 1600A02NE7
L-Nummer L00590 2303

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zange VDE-Universal-Abisolierzange 160 mm, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen
  • Mit der Bosch Professional VDE-Abisolierzange lassen sich Kabel abisolieren, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen
  • Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Polyurethan (TPU) isoliert
  • Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900
  • Die VDE-Abisolierzange ist handlich und vielseitig
  • Dank ihrer Öffnungsfeder lässt sie sich einhändig bedienen
  • Darüber hinaus kannst du sie per Rändelschraube und Kontermutter für Drähte oder Litzen mit einem Durchmesser bis 10 .mm einstellen
  • Diese langlebige Abisolierzange wurde aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt
  • Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich
  • Abisolierzange zum Abisolieren von Kabeln, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen
  • Sie verfügt über einen ergonomischen Softgrip mit isolierender, schützender Griffbeschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU).

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 77 mm
  • Abmessung Höhe: 32 mm
  • Abmessung Länge: 55 mm
  • Aktivierbare Öffnungsfeder: Ja
  • Bruttogewicht: 0,204 kg
  • Design mit großer Hebelwirkung: ja
  • Einhandbedienung: ja
  • Ergonomischer Handgriff: ja
  • Gehärtete Schneidekante: ja
  • Gewicht: 0.188 kg
  • Kabelquerschnitt max.: 10 mm²
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Material: Chrom-Vanadium
  • Nettogewicht: 0,188 kg
  • Polierter Zangenkopf: nein
  • Rutschfeste Griffseiten: ja
  • Softgriff: ja
  • Stellmutter: Ja
  • VDE: ja
  • Volumen: 0,136 dm3
  • Zangentyp: Abisolierzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb