• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Crimpzange 180 mm

Artikel-Nr.: 1600A02NE6
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02NE6
EAN / GTIN 4053423246858
Herstellernummer 1600A02NE6

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zange VDE-Crimpzange 180 mm, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen
  • Mit der Bosch Professional VDE-Crimpzange lassen sich Aderendhülsen sowie halbrunde Profile crimpen, um Hülsen und Leiter zu befestigen, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen
  • Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Polyurethan (TPU) isoliert
  • Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900
  • Die VDE-Crimpzange ist handlich und vielseitig, da sie 9 Einstellstufen bietet und sich zum Crimpen von Aderendhülsen von 0,25 mm² bis 16 .mm² eignet
  • Diese langlebige Crimpzange wurde aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt
  • Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich
  • Robuste Crimpzange zum Crimpen von Aderendhülsen und halbrunden Profilen zum Befestigen von Hülsen und Leitern, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen
  • Sie hat ein ergonomisches Design und einen Softgrip.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 77 mm
  • Abmessung Höhe: 32,6 mm
  • Abmessung Länge: 55 mm
  • Bruttogewicht: 0,277 kg
  • Design mit großer Hebelwirkung: ja
  • Einhandbedienung: ja
  • Ergonomischer Handgriff: ja
  • Gehärtete Schneidekante: ja
  • Gewicht: 0.26 kg
  • Kabelquerschnitt max.: 16 mm²
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Material: Chrom-Vanadium
  • Nettogewicht: 0,26 kg
  • Polierter Zangenkopf: nein
  • Rutschfeste Griffseiten: ja
  • Softgriff: ja
  • VDE: ja
  • Volumen: 0,138 dm3
  • Zangentyp: Crimpzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb