• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Spitzzange gebogen 40°, 200 mm

Artikel-Nr.: 1600A02NE4
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02NE4
EAN / GTIN 4053423246889
Herstellernummer 1600A02NE4
L-Nummer L00590 2241

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zange VDE-Spitzzange gebogen 40°, 200 mm, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen
  • Mit der Bosch Professional VDE-Spitzzange gebogen 40° lassen sich Objekte wie Nägel greifen oder ziehen, oder Objekte wie Drähte schneiden, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen
  • Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Polyurethan (TPU) isoliert
  • Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900
  • Die VDE-Zange ist bequem in der Handhabung und es lässt sich leicht mit ihr schneiden
  • Sie greift und schneidet gut und ist sehr langlebig
  • Diese langlebige Zange wurde aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und verfügt über gehärtete Schnittkanten
  • Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich
  • Diese robuste Zange eignet sich zum Greifen oder Ziehen von Objekten wie Nägel und zum Schneiden von Drähten
  • Mit ihrem ergonomischen Softgrip ist sie bequem in der Handhabung.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 77 mm
  • Abmessung Höhe: 37,3 mm
  • Abmessung Länge: 55 mm
  • Backenwinkel: 40 °
  • Bruttogewicht: 0,24 kg
  • Design mit großer Hebelwirkung: ja
  • Einhandbedienung: ja
  • Ergonomischer Handgriff: ja
  • Gehärtete Schneidekante: ja
  • Gewicht: 0.22 kg
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Material: Chrom-Vanadium
  • Nettogewicht: 0,223 kg
  • Polierter Zangenkopf: nein
  • Rutschfeste Griffseiten: ja
  • Softgriff: ja
  • VDE: ja
  • Volumen: 0,158 dm3
  • Zangentyp: Spitzzange
  • Zugfestigkeit normaler Stahldraht: 1600 N/mm²

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb