• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Serviceleistung PROServ COMPACT AKKU 2J B DE

Artikel-Nr.: 1600A02K15
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02K15
EAN / GTIN 4053423240610
Herstellernummer 1600A02K15

Beschreibung

Beschreibung:

Warum PRO Service?
Mit PRO Service kannst du sichern, was dir beim Kauf von Bosch Professional Werkzeugen wichtig ist – volle Leistung, Kostensicherheit und Sorgenfreiheit im Fall von Reparaturen und Diebstahl. Wir bieten unseren PRO Service für Akku-Geräte, kabelgebundene Geräte, Starter-Sets und Messtechnik an.

Was gibt es für PRO Service-Angebote?
Individuelle Bedürfnisse erfordern individuelle Serviceleistungen und Laufzeiten. Wir bieten für jeden Bedarf den passenden PRO Service: PRO Service GO, PRO Service COMPACT oder PRO Service COMFORT. Der Umfang unserer Serviceleistungen reicht von Reparaturrabatten und Sonderpreisen bis zu kostenlosen Verschleißreparaturen und Ersatzausrüstung für die gesamte Dauer der Reparaturzeit.

Was sind unsere Basis-Serviceleistungen?
Egal, welchen PRO Service du wählst, unsere Basis-Serviceleistungen sind garantiert immer enthalten: Bosch Reparaturservice mit Originalersatzteilen, kostenloser Versand, eine einfache Registrierung und eine Verwaltung aller Serviceleistungen über PRO360.

Was musst du dafür tun?
Bei jedem Kauf eines Bosch Professional-Werkzeugs, kannst du gleichzeitig den entsprechenden PRO Service erwerben.

Wie funktioniert das?
Dein Bosch Professional-Händler wird dir eine PRO Service-Karte mit einem Code verkaufen. Aktiviere einfach diesen Code in PRO360 innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf.

Wie kannst du PRO360 verwenden?
Du musst dich nur einmal registrieren und dein persönliches Benutzerprofil erstellen – das war's! Danach kannst du alle deine Bosch Professional-Werkzeuge und den entsprechenden PRO Service direkt in PRO360 registrieren und verwalten. Profitipp: Mit der PRO360 Mobile App kannst du den Code einfach mit deiner Kamera scannen.

Merkmal:

  • Volumen: 0,014 dm3
  • Bruttogewicht: 0,007 kg
  • Nettogewicht: 0,007 kg
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 1 mm
  • Abmessung Länge: 135 mm
  • Datengesteuerte Optimierung: nein
  • Dauer der Service-Laufzeit: 2 J
  • Kalibrierung: nein
  • Leihgerät: nein
  • Original-Ersatzteile: ja
  • Reparatur bei zugelassenen Bosch Partnern: nein
  • Reparatur im Bosch Service-Betrieb: ja
  • Reparaturhistorie in PRO360: nein
  • Reparaturstatus in PRO360: ja
  • Verschleißreparatur: ja
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb