• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wagen Bodenbelagsentfernung GHT 130

Artikel-Nr.: 1600A02JY7
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02JY7
EAN / GTIN 4053423248852
Herstellernummer 1600A02JY7

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör GHT 130, Das Abreißen alter Bodenbeläge ist eine harte und zeitaufwendige Arbeit
  • Deshalb haben wir den Wagen zur Bodenbelagsentfernung GHT 130 Professional entwickelt
  • Der Wagen unterstützt dich bei dieser körperlich anstrengenden Aufgabe
  • Du musst dich nicht mehr abmühen oder bücken, wenn du deinen schweren Abbruchhammer benutzt
  • Der Wagen trägt das Gewicht des Hammers – nicht du
  • Schiebe den Wagen einfach über den Boden und konzentriere dich auf deine Arbeit, während der Wagen die schwere Last trägt
  • Das verhindert Rückenschmerzen und sorgt dafür, dass du nicht so schnell ermüdest
  • Unser Wagen zur Bodenbelagsentfernung hilft dir dabei, anspruchsvolle Arbeiten schneller zu erledigen
  • Der Bosch Wagen zur Bodenbelagsentfernung GHT 130 Professional unterstützt dich perfekt beim Entfernen von schwer zu lösenden Fliesen-, Holz-, Vinyl-, Linoleum- oder sonstigen Bodenbelägen
  • Er ist mit unseren Abbruchhämmern GSH 16-30 Professional und GSH 16-28 Professional kompatibel
  • Karton

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 427 mm
  • Abmessung Höhe: 300 mm
  • Abmessung Länge: 1010 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 570 x 780 x 1100 mm
  • Außenabmessungen (Breite): 570 mm
  • Außenabmessungen (Höhe): 1100 mm
  • Außenabmessungen (Länge): 780 mm
  • Bruttogewicht: 30,1 kg
  • D-Ringe: nein
  • Nettogewicht: 27 kg
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein
  • Volumen: 129,381 dm3

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb