• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX Einlage für GST 18V

Artikel-Nr.: 1600A02HB7
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02HB7
EAN / GTIN 4059952658551
Herstellernummer 1600A02HB7
L-Nummer L00590 2195

Beschreibung

Merkmal:

  • Volumen: 10,808 dm3
  • Bruttogewicht: 0,19 kg
  • Nettogewicht: 0,19 kg
  • Abmessung Breite: 320 mm
  • Abmessung Höhe: 78 mm
  • Abmessung Länge: 433 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 319 x 433 x 78 mm
  • Außenabmessungen (Breite): 319 mm
  • Außenabmessungen (Höhe): 78 mm
  • Außenabmessungen (Länge): 433 mm
  • D-Ringe: nein
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein

Lieferumfang:

  • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb