• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelloses Auto-Start-Modul GCT 30-42

Artikel-Nr.: 1600A02GG1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A02GG1
    EAN / GTIN 4053423240023
    Herstellernummer 1600A02GG1

    Beschreibung

    Merkmal:

    • Volumen: 0,5 dm3
    • Bruttogewicht: 0,148 kg
    • Nettogewicht: 0,018 kg
    • Abmessung Breite: 43 mm
    • Abmessung Höhe: 151 mm
    • Abmessung Länge: 77 mm

    Lieferumfang:

    • Systemzubehör GCT 30-42
    • 3 x flexibles Gummiband (1 600 A03 0F0)
    • 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb