• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit: Kabellose Auto-Start-Set: GCA 30-42 + GCT 30-42

Artikel-Nr.: 1600A02GF1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A02GF1
    EAN / GTIN 4053423240153
    Herstellernummer 1600A02GF1
    L-Nummer L00590 1874

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kabelloser Auto-Start: startet/stoppt automatisch deinen Sauger, während du dich ganz auf deine Arbeit konzentrierst
    • Nachrüstung: kompatibel mit einem Großteil des Bosch Professional Portfolios und vielen anderen handelsüblichen Saugern
    • Schnelles Koppeln: Einrichtung des Auto-Start mit nur einem Tastendruck

    Merkmal:

    • Volumen: 1,651 dm3
    • Bruttogewicht: 0,5 kg
    • Nettogewicht: 0,313 kg
    • Abmessung Breite: 96 mm
    • Abmessung Höhe: 167 mm
    • Abmessung Länge: 103 mm

    Lieferumfang:

    • Combo Kit GCA 30-42 + GCT 30-42
    • 3 x flexibles Gummiband (1 600 A03 0F0)
    • 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb