• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX Einlage für GSA 18V-28

Artikel-Nr.: 1600A02EP9
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02EP9
EAN / GTIN 4059952652184
Herstellernummer 1600A02EP9
L-Nummer L00590 1892

Beschreibung

Merkmal:

  • Volumen: 21,878 dm3
  • Bruttogewicht: 0,37 kg
  • Nettogewicht: 0,37 kg
  • Abmessung Breite: 318 mm
  • Abmessung Höhe: 160 mm
  • Abmessung Länge: 430 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 318 x 430 x 160 mm
  • Außenabmessungen (Breite): 318 mm
  • Außenabmessungen (Höhe): 160 mm
  • Außenabmessungen (Länge): 430 mm
  • D-Ringe: nein
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein

Lieferumfang:

  • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb