• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX Einlage für GSS 12V-13/18V-13

Artikel-Nr.: 1600A02DG4
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02DG4
EAN / GTIN 4059952647647
Herstellernummer 1600A02DG4

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage GSS 12V-13/18V-13, In dieser Volleinlage kann der GSS 12V-13/18V-13 Professional sicher und geordnet verstaut werden
  • Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung
  • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 310 mm
  • Abmessung Höhe: 75 mm
  • Abmessung Länge: 416 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 311 x 417 x 75 mm
  • Außenabmessungen (Breite): 311 mm
  • Außenabmessungen (Höhe): 75 mm
  • Außenabmessungen (Länge): 417 mm
  • Bruttogewicht: 0,3 kg
  • D-Ringe: nein
  • Nettogewicht: 0,3 kg
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein
  • Volumen: 9,672 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb