• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaughammer mit SDS plus GDE 18V-12

Artikel-Nr.: 1600A028H6
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schaft: SDS Plus
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft SDS Plus
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A028H6
EAN / GTIN 4059952618845
Herstellernummer 1600A028H6
L-Nummer L00590 1827
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Einatmen von Staub und ein dreckiger Arbeitsplatz sind nur zwei der Herausforderungen beim Bohren in Beton
  • Wir haben den Sauger GDE 18V-12 Professional für einen staubarmen Betrieb beim Bohren von 6- bis 10-mm-Löchern entwickelt
  • Das System reduziert nicht nur die Menge an einatembarem Staub in deiner Arbeitsumgebung, sondern ist auch leicht und bequem in der Anwendung, sogar beim Überkopfbohren
  • Dank der großen und ergonomisch geformten Entriegelungstasten kannst du es einhändig bedienen
  • Damit du besser siehst, wo du bohrst, ist ein LED-Licht direkt auf deine Bohrpunkte ausgerichtet
  • Verwende den Sauger GDE 18V-12 Professional ausschließlich mit dem Bohrhammer GBH 18V-22 Professional zum Bohren in Beton
  • Bei der Verwendung dieser Kombination als System profitierst du mit einem einzigen Klick vom geringen Gewicht und bequemen Hammerbohren für ermüdungsfreies Überkopfarbeiten

Merkmal:

  • Volumen: 9,348 dm3
  • Bruttogewicht: 1,75 kg
  • Gewicht: 1 kg
  • Nettogewicht: 1,12 kg
  • Abmessung Breite: 208 mm
  • Abmessung Höhe: 140 mm
  • Abmessung Länge: 321 mm
  • Maximale Bohrtiefe: 100 mm
  • Kompatibel mit: GBH 18V-22

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb