• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche ProClick Holder

Artikel-Nr.: 1600A0265U
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A0265U
    EAN / GTIN 4059952601915
    Herstellernummer 1600A0265U
    L-Nummer L00590 1463

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Werkzeugtasche ProClick Holder, Der Bosch Professional ProClick Holder ermöglicht eine sichere Befestigung von ProClick Werkzeuggürteltaschen an jedem Gürtel in Standardgröße
    • Der Holder ermöglicht eine neue Form der Flexibilität, da er sich über eine Öffnungstaste leicht abnehmen lässt
    • Außerdem bietet der ProClick Holder vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, da mit ihm jede beliebige Werkzeuggürteltasche befestigt werden kann
    • Der Bosch Professional ProClick Holder ist die intelligente Befestigung mit einem Klick für schnelle und einfache Anwendungswechsel
    • Er besteht aus dem sehr leichtem und sehr langlebigem Material PA6 GF30, einem Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
    • Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit, ProClick-Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen, sie zu wechseln und zu verstellen, ohne den Gürtel abnehmen zu müssen

    Merkmal:

    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 27 x 58 x 83 mm
    • Gewicht: 0.1 kg
    • Materialausführung: PS

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb