• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche GWT 2

Artikel-Nr.: 1600A0265S
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A0265S
EAN / GTIN 4059952601885
Herstellernummer 1600A0265S
L-Nummer L00590 1414

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugtasche GWT 2, Die Bosch Professional Werkzeugtasche GWT 2 verfügt über ein optimales Platzangebot für wichtige Werkzeuge und Kleinteile
  • Ihr intelligentes Design und durchdachte Fächereinteilung ermöglicht einen einfachen Zugriff und eine individuelle Werkzeugorganisation
  • Für eine leichte Handhabung kann die Tasche dank ihres integrierten Taschenständers aufrecht abgestellt werden
  • Volle Konzentration auf die Arbeit, da alle Werkzeuge und Zubehöre ordentlich verstaut und immer zur Hand sind
  • Die strapazierfähige Tasche ist stichsicher dank Doppelnaht und verstärktem Design mit Polyester 1000D
  • Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit, ProClick-Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen, sie zu wechseln und zu verstellen, ohne den Gürtel abnehmen zu müssen

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 150 x 200 x 200 mm
  • Geeignet für: Handwerkzeuge
  • Gewicht: 0.5 kg
  • Materialausführung: PS
  • Maximale Belastung: 5.0 kg

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb