• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Werkzeug-Set: 1 x Gürtel 93, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2 x ProClick Holder

Artikel-Nr.: 1600A0265P
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A0265P
EAN / GTIN 4059952601861
Herstellernummer 1600A0265P
L-Nummer L00590 1516

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugtasche Werkzeug-Set: 1 x Gürtel 93, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2 x ProClick Holder, Dies ist das perfekte Werkzeuggürtel-Set für alle, die auf der Baustelle nicht ihre wertvolle Zeit mit Werkzeugsuche verschwenden wollen
  • Das gepolsterte Gürtelfutter sorgt für einen ergonomischen Sitz und zusätzlichen Komfort
  • Die zwei Gürteltaschen GWT 2 und GWT 4 bieten gut durchdachte Fächer für einen leichten Zugriff und eine individuelle Werkzeugorganisation
  • Durch das intelligente Design lassen sich alle ProClick Holder und Gürteltaschen schnell und einfach befestigen
  • Mit diesem Set sind alle notwendigen Werkzeuge immer zur Hand
  • Dank des strapazierfähigen Polyesters 1000D ist die robuste Tasche stichsicher
  • Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit, ProClick-Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen, sie zu wechseln und zu verstellen, ohne den Gürtel abnehmen zu müssen

Merkmal:

  • Volumen: 21,512 dm3
  • Bruttogewicht: 2,415 kg
  • Nettogewicht: 2 kg
  • Abmessung Breite: 288 mm
  • Abmessung Höhe: 211 mm
  • Abmessung Länge: 354 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb