• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche Gürtel 108

Artikel-Nr.: 1600A0265N
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A0265N
EAN / GTIN 4059952601854
Herstellernummer 1600A0265N
L-Nummer L00590 1418

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugtasche Gürtel 108, Durch optimalen Sitz und maximale Mobilität sorgt der Bosch Professional Werkzeuggürtel 108 für mehr Komfort beim Tragen von Werkzeugen auf der Baustelle
  • Der Werkzeuggürtel 108 zeichnet sich durch seinen sehr ergonomischen Sitz dank gepolstertem Gürtelfutter aus
  • D-Ringe am Bosch Professional Werkzeuggürtel ermöglichen die Verwendung von Schultergurten
  • Dank des durchdachten Designs lassen sich alle ProClick Holder und Gürteltaschen leicht befestigen und abnehmen
  • Der ProClick Werkzeuggürtel 108 bietet eine ergonomische und bequeme Tragemöglichkeit für Werkzeuge auf der Baustelle
  • Sein Design mit leichtem Polyester 1000D und gepolstertem Gürtelfutter sorgt für mehr Komfort bei der Arbeit
  • Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit, ProClick-Gürteltaschen zu befestigen, zu wechseln und zu verstellen

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 10 x 1250 x 100 mm
  • Gewicht: 0.5 kg
  • Materialausführung: PS

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb