• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche GWT 20

Artikel-Nr.: 1600A025L6
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A025L6
EAN / GTIN 4059952601908
Herstellernummer 1600A025L6
L-Nummer L00590 1403

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugtasche GWT 20, Die Bosch Professional Werkzeugtasche GWT 20 bietet eine leichte Aufbewahrung und einen bequemen Transport aller notwendigen Werkzeuge und ist kompatibel mit dem Bosch Mobility System
  • Vielseitige Fächer und Innentaschen ermöglichen schnellen Zugriff und eine individuelle Organisation von Werkzeugen durch zusätzliche Befestigungsschlaufen für ProClick Holder und Taschen
  • Der schlagfeste Spritzgussboden macht die Werkzeugtasche GWT 20 außergewöhnlich robust und langlebig
  • Integrierte Befestigungsklemmen bieten die Möglichkeit, die Werkzeugtasche für einen sicheren Transport mit der L-BOXX zu verbinden und zu arretieren
  • Diese Werkzeugtasche ermöglicht einen leichten und bequemen Transport aller wichtigen Werkzeuge zur Baustelle
  • Sie besteht aus langlebigem Polyester 1000D und verfügt über einen ergonomischer Handgriff sowie einen gepolsterten Schultergurt für eine lange Lebensdauer und maximalen Komfort
  • Sie ist kompatibel mit der L-BOXX und dem Bosch Professional ProClick System, das eine einfache Möglichkeit bietet, ProClick Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen, sie zu wechseln und zu verstellen, ohne den Gürtel abnehmen zu müssen

Merkmal:

  • Volumen: 53,901 dm3
  • Bruttogewicht: 2,45 kg
  • Nettogewicht: 2,4 kg
  • Abmessung Breite: 333 mm
  • Abmessung Höhe: 297 mm
  • Abmessung Länge: 545 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb