Beschreibung:
Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber GMA 55, GMA 55 ist der Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber für bequemes und schnelles Arbeiten auch in schwierigen Positionen dank ergonomischem Design und geringem Gewicht von weniger als 0,4 kg. Mit seinem Daumenrad lässt sich die Tiefe schnell einstellen, und eine werkzeuglose Einstellung der Schraubenlänge ist ebenfalls möglich. Das offene Design erleichtert die Reinigung, verhindert das Absetzen von Staub, und erhöht somit die Lebensdauer. Der Aufsatz GMA 55 eignet sich für Trockenbauschrauben mit bis zu 5 mm Durchmesser und einer Länge zwischen 25 und 55 mm. Seine Stärke zeigt sich bei sich wiederholenden Arbeiten wie das Anbringen von Trockenbauplatten an Zimmerdecken. Der GMA 55 ist kompatibel mit allen Bosch Professional Trockenbauschraubern und Akku-Trockenbauschraubern wie GTB 18V-45, GTB 12V-11 oder GSR 18 V-EC TE. Der PowerSAVE-Modus des Bosch GTB 18V-45 Professional funktioniert auch mit dem Magazinaufsatz GMA 55. In der Packung ist auch ein PH2-Schrauberbit (145 mm) enthalten. 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2
Merkmal:
- Volumen: 2,842 dm3
- Bruttogewicht: 0,53 kg
- Gewicht: 0.4 kg
- Nettogewicht: 0,39 kg
- Abmessung Breite: 156 mm
- Abmessung Höhe: 72 mm
- Abmessung Länge: 253 mm
- Schraubenkopfdurchmesser, max.: 9.5 mm
- Schraubenlänge: 25 - 55 mm
- Schraubenlänge, max.: 55 mm
- Schraubenlänge, min.: 25 mm
- Schrauben-Ø, max.: 5.0 mm
- Werkzeugabmessungen (Breite): 63 mm
- Werkzeugabmessungen (Höhe): 121 mm
- Werkzeugabmessungen (Länge): 201 mm