• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffersystem L-BOXX Micro

Artikel-Nr.: 1600A025A2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A025A2
EAN / GTIN 4059952591858
Herstellernummer 1600A025A2
L-Nummer L00590 1289

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffersystem L-BOXX Micro, Die L-BOXX Micro ist die kompakte Aufbewahrungsoption und Erweiterung für die XL-BOXX
  • Sie ist eine leichte, volltransparente und bruchsichere Sortimentbox mit flexiblen Trennwänden für bis zu 8 Fächer
  • Um den vollständigen Überblick über Zubehör- und Verbrauchsmaterialien wie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben oder Dübel zu bewahren, kann die L-BOXX Micro an der Außenseite einer XL-BOXX befestigt werden
  • Dank des bewährten Klicksystems können mehrere Boxen sicher aufeinander gestapelt werden, und bieten somit maximalen Stauraum
  • Die L-BOXX Micro ermöglicht einen sicheren Transport und eine übersichtliche Aufbewahrung von Zubehör und Verbrauchsmaterialien
  • Sie ist kompatibel mit XL-BOXX und L-BOXX inset box sets

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 259 x 106 x 42 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 229 x 91 x 29
  • Ladekapazität Box: 1 kg
  • Materialausführung: PP
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb