• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffersystem Schaumstoffblock-Set, 5-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A025A1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A025A1
    EAN / GTIN 4059952591841
    Herstellernummer 1600A025A1
    L-Nummer L00590 1794

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Koffersystem Schaumstoffblock-Set, 5-teile, Die aufsteckbaren Schaumstoffblöcke aus Hartschaum sorgen dafür, dass alles in der L-BOXX und XL-BOXX sicher verwahrt ist
    • Einzelne oder gestapelte Schaumstoffblöcke können flexibel im Deckel der L-BOXX oder dem Deckeleinsatz der XL-BOXX angebracht werden, um alle Gegenstände an Ort und Stelle zu halten und Transportschäden zu vermeiden

    Merkmal:

    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 52 x 52 x 22 mm
    • Geeignet für: Alle Arten von Elektrowerkzeugen
    • Gewicht: 0.0 kg
    • Materialausführung: EPP
    • Schaumstoffhöhe: 22 mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb