• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffersystem XL-BOXX

Artikel-Nr.: 1600A0259V
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A0259V
EAN / GTIN 4059952591797
Herstellernummer 1600A0259V
L-Nummer L00590 1639

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffersystem XL-BOXX, Die XL-BOXX ist die sichere, mit dem Bosch Mobility System abgestimmte Aufbewahrungs- und Transportlösung für große Elektrowerkzeuge oder Combo Kits
  • Sie ist mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem kompatibel, und garantiert somit optimale Vielseitigkeit
  • Dank ihrer Einschubfunktion kann sie bequem mit einer L-BOXX oder einem L-Case kombiniert werden
  • Für maximale Flexibilität lässt sich die XL-BOXX individuell konfigurieren und an ihren beiden Außenseiten eine L-BOXX Micro befestigen
  • Der sichere Verriegelungsmechanismus und das robuste Design bieten optimalen Schutz bei Transport und Aufbewahrung
  • Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien sind in der XL-BOXX sicher und praktisch verstaut
  • Sie ist mit der L-BOXX, dem L-Case, dem Aluminium Caddy und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem kompatibel
  • Sie hat eine Belastbarkeit von bis zu 100 kg und eine Traglast von bis zu 25 kg

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 607 x 395 x 179 mm
  • Geeignet für: Alle Arten von Elektrowerkzeugen
  • Gewicht: 3.2 kg
  • Hohe Ladekapazität: 100 kg
  • Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 570 x 347 x 133
  • Ladekapazität Box: 25 kg
  • Materialausführung: ABS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb