• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage GEX 12V/18V

Artikel-Nr.: 1600A0258Z
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A0258Z
EAN / GTIN 4059952591650
Herstellernummer 1600A0258Z
L-Nummer L00590 1647

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage GEX 12V/18V, In dieser Volleinlage kann der GEX 12V-125/18V-125 Professional sicher und geordnet verstaut werden
  • Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 314 x 416 x 76 mm
  • Gewicht: 0.5 kg
  • Materialausführung: PS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb