• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage GBR 15 CAG

Artikel-Nr.: 1600A0258X
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A0258X
    EAN / GTIN 4059952591636
    Herstellernummer 1600A0258X

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • In dieser Volleinlage kann der GBR 15 CAG Professional sicher und geordnet verstaut werden
    • Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung.

    Merkmal:

    • Volumen: 11,564 dm3
    • Bruttogewicht: 0,306 kg
    • Gewicht: 0.3 kg
    • Nettogewicht: 0,306 kg
    • Abmessung Breite: 304 mm
    • Abmessung Höhe: 91 mm
    • Abmessung Länge: 418 mm
    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 303 x 417 x 90 mm
    • Außenabmessungen (Breite): 303 mm
    • Außenabmessungen (Höhe): 90 mm
    • Außenabmessungen (Länge): 417 mm
    • D-Ringe: nein
    • Materialausführung: PS
    • ProClick Ready: nein
    • Stellfläche L-BOXX: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb