• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage GCB 18V-63

Artikel-Nr.: 1600A02063
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02063
EAN / GTIN 4059952549484
Herstellernummer 1600A02063
L-Nummer L00590 1791

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage GCB 18V-63, In dieser Volleinlage kann die GCB 18V-63 Professional sicher und geordnet verstaut werden
  • Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 300 x 410 x 170 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Materialausführung: EPP
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb