• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Optisches Nivelliergerät MPP Dosenlibelle 120 cm

Artikel-Nr.: 1600A01V3Z
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01V3Z
EAN / GTIN 4059952523675
Herstellernummer 1600A01V3Z
L-Nummer L00590 1594

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optisches Nivelliergerät MPP Dosenlibelle 120 cm
  • Die 120 cm lange Wasserwaage bietet ein stabiles Aluminiumgehäuse
  • Blocklibellen und schlagfeste Endkappen für eine lange Lebensdauer
  • Ihr schmales Gehäusedesign und die strukturierte Oberfläche an der Unterseite unterstützen eine ergonomische Handhabung
  • Die Wasserwaage ist dank ihrer ausgezeichneten Griffigkeit und guten Ablesbarkeit einfach in der Anwendung

Merkmal:

  • Gefräste Oberfläche: nein
  • Genauigkeitsgrad: 0.5 mm/m
  • Gewicht: 0.97 kg
  • Gute Ablesbarkeit: nein
  • Libelle an Vorderseite: nein
  • Libelle mit Metallringen: nein
  • Magnetisch: nein
  • Material: Aluminium
  • Schlagfeste Endkappen: nein
  • Softgriff: nein
  • UV-resistente Libellenflüssigkeit: nein
  • Vergrößerte zentrale Libelle: nein
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 51 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 25 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 1250 mm
  • Zweiseitenansicht: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb