• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Professional Klingenspender, 50 Stück

Artikel-Nr.: 1600A01V3J
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01V3J
EAN / GTIN 4059952523538
Herstellernummer 1600A01V3J
L-Nummer L00590 1587

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klingenspender, 50 Stk
  • Der Bosch Professional Klingenspender enthält 50 Ersatzklingen, die mit allen gängigen Bosch Professional Universal-Messern kompatibel sind
  • Diese Hochqualitätsklingen aus langlebigem S2-CVM-Stahl gewährleisten sauberes und genaues Schneiden
  • Der kompakte Spender mit cleverem Design besitzt einen Schiebemechanismus, über den entweder eine einzelne Klinge oder fünf Klingen auf einmal ausgegeben werden
  • Gebrauchte Klingen können sicher im oberen Teil des Spenders für die Entsorgung verwahrt werden

Merkmal:

  • Volumen: 0,87 dm3
  • Bruttogewicht: 0,295 kg
  • Nettogewicht: 0,25 kg
  • Abmessung Breite: 108 mm
  • Abmessung Höhe: 38 mm
  • Abmessung Länge: 212 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb