• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher TX 40x125

Artikel-Nr.: 1600A01V0F
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01V0F
EAN / GTIN 4059952522876
Herstellernummer 1600A01V0F

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher TX40x125
  • Der Bosch Torx-Schraubendreher TX40 Professional mit seinem sehr robusten Schaft aus S2-Werkzeugstahl ist sehr langlebig und eignet sich auch für härteste Anwendungen
  • Die Hochpräzisionsspitze liefert jederzeit genaue Ergebnisse und die ergonomische Form des Handgriffs sowie die Softgrifffläche sorgen für eine bequeme Verwendung
  • Die Größe ist auf dem Handgriff angegeben, so dass der richtige Schraubendreher für die jeweilige Arbeit schnell zu finden ist
  • Schaftlänge 75 mm

Merkmal:

  • Anschlagendkappe: nein
  • Dünne Klingenisolierung: nein
  • Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion): nein
  • Ergonomischer Griff: nein
  • gemäß DIN EN/IEC 60900: nein
  • Gewicht: 0.13 kg
  • Handgriffdurchmesser: 36 mm
  • Klingendurchmesser: 7 mm
  • Laserspitze: nein
  • Leerlaufbereich: nein
  • Leerlaufkappe: nein
  • Leistungsbereich: nein
  • Magnetspitze: nein
  • Präzisionsbereich: nein
  • Präzisionsschrauber: nein
  • Profil: TX
  • Schaftlänge: 125 mm
  • Sechskantansatz: nein
  • Softgriff: nein
  • Standardmäßige Klingenisolierung: nein
  • VDE: nein
  • Wegrollsicheres Design: nein
  • Werkstoff: S2
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 36 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 36 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 235 mm
  • Werkzeugfinder: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb