• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange, 160 mm

Artikel-Nr.: 1600A01V03
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A01V03
    EAN / GTIN 4059952522760
    Herstellernummer 1600A01V03
    L-Nummer L00590 1675

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abisolierzange 160 mm
    • Die 160 mm lange Bosch Professional Abisolierzange mit Stellschraube und Öffnungsfeder kann präzise zum Abisolieren von Kabeln mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm2 eingestellt werden
    • Die Schenkel aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl sind langlebig und ideal für repetitives Abisolieren
    • Dank der ergonomisch geformten Griffe mit rutschfestem Belag und Softgrifffläche sowie der Öffnungsfeder ist die Abisolierzange bequem und sicher anwendbar, besonders einhändig

    Merkmal:

    • Design mit großer Hebelwirkung: nein
    • Durchmesser (max.): 10 mm
    • Einhandbedienung: ja
    • Ergonomischer Handgriff: nein
    • Gehärtete Schneidekante: nein
    • Gewicht: 0.166 kg
    • Korrosionsbeständig: nein
    • Material: Chrom-Vanadium
    • Polierter Zangenkopf: nein
    • Rutschfeste Griffseiten: ja
    • Softgriff: nein
    • VDE: nein
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 20 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 161 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 55 mm
    • Zangentyp: Wire Stripper

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb