• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinationszange Professional, 180 mm

Artikel-Nr.: 1600A01TH7
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01TH7
EAN / GTIN 4059952512549
Herstellernummer 1600A01TH7
L-Nummer L00590 1648

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalzange
  • Die Bosch Professional Kombinationszange ist aus hochfestem Chrom-Vanadium-Stahl mit speziell gehärteten Schneidekanten für eine längere Lebensdauer
  • Das optimierte Design mit großer Hebelwirkung erfordert bis zu 30 % weniger Krafteinsatz beim Schneiden als bei normalen Zangen, und der weiche Gummigriff mit rutschfesten Seitenelementen sorgt für eine bequeme und sichere Anwendung, besonders bei einhändiger Bedienung
  • Der maximale Schnittdurchmesser beträgt bei Weichdraht 4,0 mm, bei Hartdraht 2,0 mm

Merkmal:

  • Design mit großer Hebelwirkung: nein
  • Durchmesser (max.): 4 mm
  • Einhandbedienung: nein
  • Ergonomischer Handgriff: nein
  • Gehärtete Schneidekante: nein
  • Gewicht: 0.282 kg
  • Korrosionsbeständig: nein
  • Material: Chrom-Vanadium
  • Polierter Zangenkopf: nein
  • Rutschfeste Griffseiten: nein
  • Schnittkreisdurchmesser hartes Material: 2.3 mm
  • Schnittkreisdurchmesser mittelhartes Material: 3.5 mm
  • Schnittkreisdurchmesser sehr hartes Material: 2 mm
  • Schnittkreisdurchmesser weiches Material: 4 mm
  • Softgriff: nein
  • VDE: nein
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 57 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 26 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 190 mm
  • Zangentyp: Combination Plier

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb