• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Professional Cuttermesser 18 mm

Artikel-Nr.: 1600A01TH6
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Cuttermesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01TH6
EAN / GTIN 4059952512532
Herstellernummer 1600A01TH6
L-Nummer L00590 1553

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Bosch Professional Cutter-Messer liefert genaue Schnittergebnisse, sogar unter härtesten Bedingungen
  • Mit seinem Klingenhalter aus hochwertigem Aluminiumdruckguss ist es extrem robust und langlebig
  • Das bedienfreundliche Messer liegt dank seiner ergonomischen Form und dem weichen Softgriff sicher und bequem in der Hand, und die Klinge lässt sich schnell und werkzeuglos wechseln

Merkmal:

  • Daumenablage: nein
  • Einhandbedienung: nein
  • Ergonomisches Gehäuse: nein
  • Gewicht: 0.12 kg
  • Messerart: Snap-Off Knife
  • Schnellklingenwechselsystem: nein
  • Softgriff: nein
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 24 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 57 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 165 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb