• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innensechskantschlüssel, Hex Schlüssel Set, 9-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A01TH5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01TH5
EAN / GTIN 4059952512525
Herstellernummer 1600A01TH5
L-Nummer L00590 1550

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innensechskantschlüssel, 9 Stück
  • Der gehärtete S2-Stahlschaft nutzt sich nicht ab und gewährleistet dauerhaft ein optimales Drehmoment
  • Die Kugelköpfe ermöglichen bequemes Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen
  • Die angenehme Länge der Sechskantschlüssel liefert zusätzliche Hebelkraft für ein höheres Drehmoment und bequemes Festziehen und Lösen von Sechskantschrauben

Merkmal:

  • Einfache Werkzeugidentifizierung: nein
  • Gewicht: 0.36 kg
  • Kugelköpfe: nein
  • Material: S2
  • Profil: Hex
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 25 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 55 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 210 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb