• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage GBH 18V-20

Artikel-Nr.: 1600A019YY
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A019YY
EAN / GTIN 3165140964241
Herstellernummer 1600A019YY
L-Nummer L00590 1535

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage GBH 18V-20, In dieser Volleinlage kann der GBH 18V-20/18V-21 Professional sicher und geordnet verstaut werden
  • Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 312 x 418 x 80 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Materialausführung: PS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb