• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmesystem i-BOXX Active Rack

Artikel-Nr.: 1600A016ND
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A016ND
EAN / GTIN 3165140953573
Herstellernummer 1600A016ND
L-Nummer L00590 1450

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmesystem i-BOXX active rack, Das i-BOXX active rack gewährleistet flexible und gut geordnete Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Das individuelle Kombinieren mehrerer gestapelter Racks ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für das einfache Ordnen von Kleinteilen
  • Die Kompatibilität mit allen i-BOXXen und LS-Trays sorgt für schnellen Zugriff und sichere Aufbewahrung von Ausrüstung
  • Außerdem ist das Rack mit den L-BOXX-Varianten und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem kompatibel, was ihm absolute Flexibilität verleiht
  • Es eignet sich zur Aufbewahrung und ist mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy, dem L-BOXX Roller, der i-BOXX 53, der i-BOXX 72, der LS-Tray 72 und dem i-BOXX rack lid kompatibel
  • Das i-BOXX active rack bietet auch eine Klickverbindung

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 442 x 342 x 100 mm
  • Gewicht: 1.1 kg
  • Materialausführung: ABS

    Lieferumfang:

    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb