• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Boxen für Kleinteileaufbewahrung L-BOXX 102 inset box Set 13-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A016N8
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lagerbox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A016N8
EAN / GTIN 3165140953528
Herstellernummer 1600A016N8
L-Nummer L00590 1296

Beschreibung

Beschreibung:

  • Boxen für Kleinteileaufbewahrung L-BOXX inset box set
  • Das 13-teilige L-BOXX 102 inset box set gewährleistet eine flexible Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Seine 13 farbigen Boxen in unterschiedlichen Größen sind speziell für die bequeme Aufbewahrung verschiedener Teile wie Kleinzubehör oder Verbrauchsartikel eingerichtet und bieten einen klaren Überblick und eine perfekte Ordnung
  • Das Inset Box Set ist mit der L-BOXX 102 kompatibel und bietet somit höchste Flexibilität bei der Aufbewahrung

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 319 x 409 x 63 mm
  • Gewicht: 0.8 kg
  • Materialausführung: PS

    Lieferumfang:

    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb