• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Messer-Set, 2-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A016BM
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Cuttermesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A016BM
EAN / GTIN 3165140951586
Herstellernummer 1600A016BM
L-Nummer L00590 1558

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit Messer-Set
  • 2-teile
  • Vielseitige Messer-Sets – hoch strapazierfähiges Design für professionelle Anwendungen
  • Strapazierfähiges Design für professionelle Anwendungen dank hochwertiger Materialien wie robustes Aluminium
  • Geeignet für verschiedenste Anwendungen und Materialarten dank unterschiedlicher Messer im Lieferumfang
  • Schnelle Handhabung durch werkzeuglosen Klingenwechsel

Merkmal:

  • Volumen: 0,949 dm3
  • Bruttogewicht: 0,282 kg
  • Nettogewicht: 0,222 kg
  • Abmessung Breite: 162 mm
  • Abmessung Höhe: 27 mm
  • Abmessung Länge: 217 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb