• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maßband, 5 m

Artikel-Nr.: 1600A016BH
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A016BH
EAN / GTIN 3165140951548
Herstellernummer 1600A016BH
L-Nummer L00590 1809

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das 5 m lange Maßband bietet dank robustem Aluminiumgehäuse eine lange Lebensdauer
  • Es erlaubt einfaches Messen langer Strecken dank seines starken Magnethakens zur Befestigung an Metallflächen
  • Seine Softgrifffläche und seine ergonomische Form unterstützen optimale Arbeitsbedingungen
  • Das 5 m lange Maßband besitzt eine Sperrtaste für flexibles Arretieren des Bands
  • Das Drücken der Sperrtaste verhindert ein automatisches Wiedereinziehen des Bands und erleichtert die Arbeit.

Merkmal:

  • Volumen: 0,936 dm3
  • Bruttogewicht: 0,37 kg
  • Gewicht: 0.36 kg
  • Nettogewicht: 0,352 kg
  • Bandmaß (Länge): 5 m
  • Stabiler Bandauszug (max.): 2.7 m
  • Abmessung Breite: 106 mm
  • Abmessung Höhe: 48 mm
  • Abmessung Länge: 184 mm
  • Bandmaß (Breite): 27 mm
  • Bandmaß (Länge x Breite): 5 x 27 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 43 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 77 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 70 mm
  • Autolock: nein
  • Beidseitig bedrucktes Maßband: nein
  • Bürstentechnologie: nein
  • Flexibler Stoppmechanismus: ja
  • Genauigkeitsklasse: 2
  • Gürtelclip: ja
  • Magnetischer Haken: ja
  • Maßbandbeschichtung: Nylon
  • Schlagfester Griff: ja
  • Schockabsorbierend: ja
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb