• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Zangen-Set, 3-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A016BG
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A016BG
    EAN / GTIN 3165140951531
    Herstellernummer 1600A016BG
    L-Nummer L00590 1618

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Combo Kit Zangen-Set
    • 3-teile
    • 3-teile Zangen-Set – langlebige Zangen für professionelle Anwendungen
    • Bis zu 30 % weniger Kraftaufwand beim Schneiden im Vergleich zu Standardzangen dank großer Hebelwirkung
    • Angenehm und handlich in der Anwendung durch schlagabsorbierende Softgriffflächen und eine ergonomische Form
    • Langlebige Zangen dank gehärteter Schneidekanten

    Merkmal:

    • Volumen: 3,102 dm3
    • Bruttogewicht: 1 kg
    • Nettogewicht: 0,687 kg
    • Abmessung Breite: 200 mm
    • Abmessung Höhe: 47 mm
    • Abmessung Länge: 330 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb