• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexiClick-Aufsatz GFA 18-M, 13-mm-Vollmetallfutter

Artikel-Nr.: 1600A013P6
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubervorsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A013P6
EAN / GTIN 3165140934381
Herstellernummer 1600A013P6
L-Nummer L00590 1383

Beschreibung

Beschreibung:

  • FlexiClick-Aufsatz GFA 18-M
  • Bosch FlexiClick System: Flexibel und vielseitig für alle Arbeiten in der 18-Volt-Klasse
  • Volle Flexibilität: Mit zahlreichen verstellbaren Aufsätzen ist das System FlexiClick von Bosch die optimale Lösung für alle Arbeitssituationen
  • Einfache Bedienbarkeit: Die Bosch FlexiClick-Aufsätze können in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden
  • ohne sie vom Akku-Schrauber abnehmen zu müssen
  • Robust: 13-mm-Vollmetallfutter

Merkmal:

  • Gewicht: 0.4 kg
  • Größe: 71x48x52 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 48 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 52 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 71 mm

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb