• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffersystem L-BOXX 374

Artikel-Nr.: 1600A012G3
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A012G3
EAN / GTIN 3165140917452
Herstellernummer 1600A012G3
L-Nummer L00590 1097

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffersystem L-BOXX 374, Die L-BOXX 374 bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Der optimierte Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequeme Handhabung
  • Die Box ist umfassend kompatibel mit den L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen sowie dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem und bietet somit absolute Flexibilität
  • Fest schließende Bügel und widerstandsfähiges Material sind Schlüsselelemente ihres robusten Designs und ein Handgriff an der Vorderseite ermöglicht einfaches Tragen
  • Sie eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller
  • Die L-BOXX 374 hat eine Belastbarkeit bis 100 kg, eine Traglast bis 25 kg und eine Zugfestigkeit von 50 kg
  • Für ihr herausragendes Design wurde sie 2017 mit einem International Design Award und 2018 mit dem German Design Award sowie einem pro-K award ausgezeichnet

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 442 x 357 x 389 mm
  • Geeignet für: Alle Arten von Elektrowerkzeugen
  • Gewicht: 3.0 kg
  • Hohe Ladekapazität: 100 kg
  • Ladekapazität Box: 25 kg
  • Materialausführung: ABS
  • Zugfestigkeit: 50 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb