• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffersystem L-BOXX 238

Artikel-Nr.: 1600A012G2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A012G2
EAN / GTIN 3165140917445
Herstellernummer 1600A012G2
L-Nummer L00590 1119

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffersystem L-BOXX 238, Die L-BOXX 238 bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Die gestapelten Boxen lassen sich dank des optimierten L-BOXX Klickmechanismus leicht und bequem öffnen
  • Die umfassende Kompatibilität der L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und des Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystems sorgt für absolute Flexibilität
  • Ihr robustes Design dank widerstandsfähigen Materials umfasst fest schließende Bügel und einen Handgriff an der Vorderseite für einfaches Tragen
  • Sie eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller
  • Zusätzlich zu ihrer Belastbarkeit bis 100 kg, ihrer Traglast bis 25 kg und der Zugfestigkeit von 50 kg wurde die L-BOXX 238 außerdem für ihr herausragendes Design 2017 mit einem International Design Award und 2018 mit dem German Design Award sowie einem pro-K award ausgezeichnet

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 442 x 357 x 253 mm
  • Geeignet für: Alle Arten von Elektrowerkzeugen
  • Gewicht: 2.4 kg
  • Hohe Ladekapazität: 100 kg
  • Ladekapazität Box: 25 kg
  • Materialausführung: ABS
  • Zugfestigkeit: 50 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb